- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- cd-16 サドルのおすすめ人気ランキング
cd-16 サドルのおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新119件の「cd-16 サドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル用サドル」、「pf16」、「テレチューブ」などの商品も取り扱っております。
CD管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
仮固定できるビス穴付。
用途CD管を露出配管する場合の管の固定に使用します。
スクリュー釘がセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。
ステップル内側に設けてあるリブにより、CD単層波付管のズレを防ぎます。
寸法B(mm)
14
仕様
スクリュー釘付
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
スクリュー釘、または木ビスがセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。※釘・ビス無しタイプは、取り付け釘等が選定できます。
ステップル内側に設けてあるリブにより、PF単層波付管のズレを防ぎます。
底面についた突起がステップルのズレを防止します。
色
ベージュ
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。
非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。
弱電、強電等の区分に最適です。
スクリュー釘、または木ビスがセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。※釘・ビス無しタイプは、取り付け釘等が選定できます。
ステップル内側に設けてあるリブにより、PF単層波付管のズレを防ぎます。
底面についた突起がステップルのズレを防止します。
CD管相互の接続に使用します。
接続状態を示す黒ライン付き。
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
木ネジ1本でガッチリ固定できます。サドルの先止めもできます。
寸法d1(Φmm)
4
材質
難燃PE
仕様
単層波付管
コンクリート埋設専用。
経済的。
規格
JIS C 8411
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
GSタイプもあります
スクリュー釘がセットされていますのでそのまま打ち込めガッチリ固定できます。
ステップル内側に設けてあるリブにより、TLフレキのズレを防ぎます。
サドル径が調整でき、サヤ管等、管の種類を選ばず固定できます。
溝付き開口部により、径の調整が簡単にできます。
横ズレ防止機能や、ビスキャッチ機能があります。
ビス1本でガッチリ固定できます。
寸法B(mm)
22
キャップ付ですからトロ侵入がありません。接続/解除も一発でOK!
用途ボックスとCD巻との接続に使用します
材質(本体)
ABS
色
オレンジ
寸法t(mm)
1.0(最小値)
寸法D2(Φmm)
本体:30.0。ナット:30.0
寸法d(Φmm)
15.7
材質(キャップ)
PE
適合ノックアウト穴径
Φ22mm・16(19) Φ27mm・22(25) 兼用
材質(ストッパー)
PC
材質(ロックナット)
PS
ねじの呼び
PF1/2